Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand 150x300x120 IP66 fém ipari doboz SN057049 - 035605

MásolásMásolás
Legrand - Legrand 150x300x120 IP66 fém ipari doboz SN057049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057049

Gyártói cikkszám

035605

Gyártói típuskód

035605

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

300 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

120 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

fedél

Ajtó fajtája:

nélkül

Védettség:

IP66

Zárral:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

120 mm

Belső mélység:

116 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

0.9 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

0.9 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

egyéb

Felület:

porszórt

Legrand 150x300x120 IP66 fém ipari doboz