Legrand - LEGRAND 19'' profilsin pár 21U Linkeo SX072820 - 646245
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség - 31 mm
Magasság - 1000 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970967992
Sonepar cikkszám
SX072820
Gyártói cikkszám
646245
Gyártói típuskód
Linkeo 646245
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség:
31 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1022 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
LEGRAND 19'' profilsin pár 21U Linkeo