Legrand - Legrand 300x300x120 IP66 fém ipari doboz SN057054 - 035608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057054
Gyártói cikkszám
035608
Gyártói típuskód
035608
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
120 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP66
Zárral:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
120 mm
Belső mélység:
116 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
0.9 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.9 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
porszórt