Legrand - Legrand 3x2P+F elosztósor CON, kábel nélkül,fekete SX073027 - 694603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970832580
Sonepar cikkszám
SX073027
Gyártói cikkszám
694603
Gyártói típuskód
694603
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°