Legrand - Legrand biztonsági kamera, színes IP66 SN057061 - 369400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - standard (fix)
Átvitel - egyéb
Szerelési mód - fal/mennyezet
Alkalmazási hely - univerzális
Képrendszer - PAL
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057061
Gyártói cikkszám
369400
Gyártói típuskód
369400
Kivitel:
standard (fix)
Átvitel:
egyéb
Szerelési mód:
fal/mennyezet
Alkalmazási hely:
univerzális
Képrendszer:
PAL
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Szín:
fehér
Zsinór nélküli:
Nem
Illesztőhely típusa:
egyéb
Infravörös lámpával:
Igen
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Védettség:
IP66
Tápfeszültség:
8-15 V
Feszültség fajtája:
DC
Átmérő:
65 mm
Magasság:
65 mm
Szélesség:
65 mm
Mélység:
155 mm
Legrand biztonsági kamera, színes