Legrand - Legrand C alumínium sín 549 mm2 tömör 800A SN079377 - 037355
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 800 A
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Hosszúság - 1750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079377
Gyártói cikkszám
037355
Gyártói típuskód
XL3 037355
Névleges áram In:
800 A
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Hosszúság:
1750 mm
Felület:
ónozott
Rugalmas:
Nem
Legrand C alumínium sín 549 mm2 tömör 800A