Legrand - LEGRAND DAKER DK+ 3 kVA üres UPS akku-pack IP20 SX069725 - 310667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - elem/akku
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970827081
Sonepar cikkszám
SX069725
Gyártói cikkszám
310667
Gyártói típuskód
310667
Tartozék fajtája:
elem/akku
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
600 mm
LEGRAND DAKER DK+ 3 kVA üres UPS akku-pack IP20