Legrand - LEGRAND DAKER DK 4,5-6 kVA 20x9Ah akku-pack SN070400 - 310772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 132 mm
Magasság - 440 mm
Mélység - 680 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070400
Gyártói cikkszám
310772
Gyártói típuskód
Daker DK 310772
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
132 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
680 mm
LEGRAND DAKER DK 4,5-6 kVA 20x9Ah akku-pack