Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 1U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073590 - EBPN1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 482 mm
Magasság - 44 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000740
Sonepar cikkszám
SX073590
Gyártói cikkszám
EBPN1
Gyártói típuskód
EBPN1
Szélesség:
482 mm
Magasság:
44 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
LEGRAND előlap acél, tömör 1U-19'' csavaros rögzítés fekete