Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 2U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073591 - EBPN2

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 2U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 482 mm

  • Magasság - 88 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8683305000757

Sonepar cikkszám

SX073591

Gyártói cikkszám

EBPN2

Gyártói típuskód

EBPN2

Szélesség:

482 mm

Magasság:

88 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

LEGRAND előlap acél, tömör 2U-19'' csavaros rögzítés fekete