Legrand - LEGRAND előlap acél, tömör 6U-19'' csavaros rögzítés fekete SX073595 - EBPN6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 482 mm
Magasság - 266 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073595
Gyártói cikkszám
EBPN6
Gyártói típuskód
EBPN6
Szélesség:
482 mm
Magasság:
266 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
LEGRAND előlap acél, tömör 6U-19'' csavaros rögzítés fekete