Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:20xC13 + 4xC19-reteszelhető TÁP: ipari-2P+F 32A 3 méter SX072896 - 646861

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:20xC13 + 4xC19-reteszelhető TÁP: ipari-2P+F 32A 3 méter SX072896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970765789

Sonepar cikkszám

SX072896

Gyártói cikkszám

646861

Gyártói típuskód

LCS 646861

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kábelhossz:

3 m

Rögzítési méret:

1097 mm

C13 dugaszoló aljzatok száma:

20

Elektromos csatlakozó típusa:

CEE 32 A

Kismegszakító kapcsolók száma:

2

C19 dugaszoló aljzatok száma:

4

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

25

Hosszúság:

1114 mm

Szélesség:

52 mm

Mélység:

52.5 mm

Tápfeszültség:

230 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

helyi

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Rögzítőanyaggal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:20xC13 + 4xC19-reteszelhető TÁP: ipari-2P+F 32A 3 méter