Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:36xC13 + 6xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter SX072902 - 646910

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:36xC13 + 6xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter SX072902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítési méret (szabványos) - metrikus

  • Szerelési irány - függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 42

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971972902

Sonepar cikkszám

SX072902

Gyártói cikkszám

646910

Gyártói típuskód

LCS 646910

Rögzítési méret (szabványos):

metrikus

Szerelési irány:

függőleges

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

42

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kábelhossz:

3 m

Rögzítési méret:

1140 mm

C13 dugaszoló aljzatok száma:

36

Elektromos csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Fázisok száma:

3

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Hosszúság:

1128 mm

Szélesség:

52 mm

Mélység:

85 mm

Tápfeszültség:

415 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

Mérővel:

Nem

Vezérlőfunkció:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Rögzítőanyaggal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND elosztósor 0U normál KIM:36xC13 + 6xC19-reteszelhető TÁP: ipari-3P+N+F 32A 3 méter