Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND elosztósor 19''/1U normál KIM:6xC19-reteszelhető TÁP: bekötőkapcsos: -6 mm2 SX072875 - 646807

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND elosztósor 19''/1U normál KIM:6xC19-reteszelhető TÁP: bekötőkapcsos: -6 mm2 SX072875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)

  • Szerelési irány - vízszintes/függőleges

  • Elektromos csatlakozó - csavarbilincs

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970765246

Sonepar cikkszám

SX072875

Gyártói cikkszám

646807

Gyártói típuskód

LCS 646807

Rögzítési méret (szabványos):

482,6 mm (19 coll)

Szerelési irány:

vízszintes/függőleges

Elektromos csatlakozó:

csavarbilincs

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kábelhossz:

0 m

Rögzítési méret:

465.1 mm

C13 dugaszoló aljzatok száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

C19 dugaszoló aljzatok száma:

6

C20 dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Magasságegységek száma (HE):

1

Hosszúság:

482.6 mm

Szélesség:

44.3 mm

Mélység:

50 mm

Tápfeszültség:

230 V

Túlfeszültség kategória:

2

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Kapcsolható:

Nem

SNMP:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Kiértékelés:

helyi

LED-kijelzővel:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Árammérő:

Nem

Hőmérsékletméréssel:

Nem

Rögzítőanyaggal:

Igen

Szín:

fekete

LEGRAND elosztósor 19''/1U normál KIM:6xC19-reteszelhető TÁP: bekötőkapcsos: -6 mm2