Legrand - LEGRAND elosztósor 19''/1U normál KIM:9xFR-francia szabvány TÁP: háztartási -2P+F 16A 3 méter SX072877 - 646810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítési méret (szabványos) - 482,6 mm (19 coll)
Rögzítési méret - 465.1 mm
Szerelési irány - vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval
Kábelhossz - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970765284
Sonepar cikkszám
SX072877
Gyártói cikkszám
646810
Gyártói típuskód
LCS 646810
Rögzítési méret (szabványos):
482,6 mm (19 coll)
Rögzítési méret:
465.1 mm
Szerelési irány:
vízszintes/függőleges
Elektromos csatlakozó:
csatlakozó zsinór dugóval
Kábelhossz:
3 m
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
9
C13 dugaszoló aljzatok száma:
0
C19 dugaszoló aljzatok száma:
0
C20 dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
Hosszúság:
465 mm
Szélesség:
44.3 mm
Mélység:
52.5 mm
Tápfeszültség:
230 V
Túlfeszültség kategória:
2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Kapcsolható:
Nem
SNMP:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Kiértékelés:
helyi
LED-kijelzővel:
Nem
Biztosítékkal:
Nem
Árammérő:
Nem
Hőmérsékletméréssel:
Nem
Rögzítőanyaggal:
Igen
Szín:
fekete