Legrand - LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 16U fali szekrényhez SX073597 - EBR16U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett
Magasság - 796 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305001143
Sonepar cikkszám
SX073597
Gyártói cikkszám
EBR16U
Gyártói típuskód
EBR16U
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profilszett
Magasság:
796 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
32 mm
Szín:
egyéb
LEGRAND Evoline 19'' profilsin pár 16U fali szekrényhez