Legrand - LEGRAND Evoline gögőkészlet fali szekrényhez SX073606 - ECSTW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 50 mm
Terhelhetőség - 35 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073606
Gyártói cikkszám
ECSTW
Gyártói típuskód
ECSTW
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
50 mm
Terhelhetőség:
35 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
LEGRAND Evoline gögőkészlet fali szekrényhez