Legrand - LEGRAND Evoline lábazat 600x1000 fekete SX073620 - EP6010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000634
Sonepar cikkszám
SX073620
Gyártói cikkszám
EP6010
Gyártói típuskód
EP6010
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND Evoline lábazat 600x1000 fekete