Legrand - LEGRAND Evoline lábazat 780x600 fekete SX073624 - EP8060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 780 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000641
Sonepar cikkszám
SX073624
Gyártói cikkszám
EP8060
Gyártói típuskód
EP8060
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
780 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
780 mm
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND Evoline lábazat 780x600 fekete