Legrand - LEGRAND hálózati rack szekrény, 19'' 47U SZÉL: 800 MÉLY: 1000 MAG: 2117 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000 kg E SX073693 - EVO47U8010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasságegységek száma (HE) - 4
Védettség - IP20
Mélység - 1000 mm
Szerelési szint - elöl és hátul
Szélesség - 780 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000108
Sonepar cikkszám
SX073693
Gyártói cikkszám
EVO47U8010
Gyártói típuskód
EVO47U8010
Magasságegységek száma (HE):
4
Védettség:
IP20
Mélység:
1000 mm
Szerelési szint:
elöl és hátul
Szélesség:
780 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2219 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Oldalfalakkal:
Igen
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Front-ajtó anyaga:
üveg
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
1
Üveges ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
kétpontos
Hátsó ajtóval:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Hátsó ajtó reteszelés:
egy-pont
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Földeléssel:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb