Legrand - LEGRAND HD optikai patch panel üres 4 db optikai patch modul fogadására LCS3 SX068384 - 032140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - egyéb
Modulegységek számához alkalmas - 4
Pigtail-lel - Nem
Házzal - Igen
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962102
Sonepar cikkszám
SX068384
Gyártói cikkszám
032140
Gyártói típuskód
032140
Szál fajtája:
egyéb
Modulegységek számához alkalmas:
4
Pigtail-lel:
Nem
Házzal:
Igen
Előlappal:
Nem
Magasság:
43.65 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
198 mm
LEGRAND HD optikai patch panel üres 4 db optikai patch modul fogadására LCS3