Legrand - LEGRAND HDMI hosszabbító (extender) SX068993 - 051738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fekete
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970764836
Sonepar cikkszám
SX068993
Gyártói cikkszám
051738
Gyártói típuskód
051738
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fekete
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozócsipesz:
Nem
Készülék szélesség:
94 mm
Készülék magasság:
25 mm
Készülék mélység:
69 mm