Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND indukicós töltő, bútorba süllyeszthető, indukciós töltőáram: 1 A SN093853 - 077580

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. kimeneti áram - 1000 mA

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093853

Gyártói cikkszám

077580

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077580

Max. kimeneti áram:

1000 mA

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség:

110-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Készülék szélesség:

87 mm

Készülék magasság:

87 mm

Készülék mélység:

18 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Ütésállóság:

IK08

Antibakteriális:

Nem

LEGRAND indukicós töltő, bútorba süllyeszthető, indukciós töltőáram: 1 A