Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 0 gG 100A betét - tüskés SX067411

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 0 gG 100A betét - tüskés SX067411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 48 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060169459

Sonepar cikkszám

SX067411

Gyártói cikkszám

016945

Gyártói típuskód

016945

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

egyéb

Legrand késes 0 gG 100A betét - tüskés