Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 0 gG 80A betét - tüskés SX067410 - 016940

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 0 gG 80A betét - tüskés SX067410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 80 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060169404

Sonepar cikkszám

SX067410

Gyártói cikkszám

016940

Gyártói típuskód

016940

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

80 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 0 gG 80A betét - tüskés