Legrand - Legrand késes 1 aM 125A betét tüskés SX067415 - 017150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 125 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060171506
Sonepar cikkszám
SX067415
Gyártói cikkszám
017150
Gyártói típuskód
017150
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
125 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes 1 aM 125A betét tüskés