Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 2 aM 250A betét tüskés SX067422 - 017665

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 2 aM 250A betét tüskés SX067422

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 250 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060176655

Sonepar cikkszám

SX067422

Gyártói cikkszám

017665

Gyártói típuskód

017665

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

250 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 2 aM 250A betét tüskés