Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 3 aM 630A betét tüskés SX067427 - 018080

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 3 aM 630A betét tüskés SX067427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060180805

Sonepar cikkszám

SX067427

Gyártói cikkszám

018080

Gyártói típuskód

018080

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

630 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 3 aM 630A betét tüskés