Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes 3 gG 500A betét - tüskés SX067428 - 018175

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes 3 gG 500A betét - tüskés SX067428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060181758

Sonepar cikkszám

SX067428

Gyártói cikkszám

018175

Gyártói típuskód

018175

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes 3 gG 500A betét - tüskés