Legrand - Legrand késes 4 aM 1000A betét tüskés SX067431 - 018490
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4
Névleges áram - 1000 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060184902
Sonepar cikkszám
SX067431
Gyártói cikkszám
018490
Gyártói típuskód
018490
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH4
Névleges áram:
1000 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes 4 aM 1000A betét tüskés