Legrand - Legrand késes aljzat 0 1P 160A M8 kalapsínre is rögzíthető SX067446 - 019946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - NH0
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199463
Sonepar cikkszám
SX067446
Gyártói cikkszám
019946
Gyártói típuskód
019946
Méret:
NH0
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 0 1P 160A M8 kalapsínre is rögzíthető