Legrand - Legrand késes aljzat 1 aM 200A SX067414 - 017060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060170608
Sonepar cikkszám
SX067414
Gyártói cikkszám
017060
Gyártói típuskód
017060
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes aljzat 1 aM 200A