Legrand - Legrand késes aljzat 2 1P 400A M10 kalapsínre is rögzíthető mk SX067449 - 019951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199517
Sonepar cikkszám
SX067449
Gyártói cikkszám
019951
Gyártói típuskód
019951
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 2 1P 400A M10 kalapsínre is rögzíthető mk