Legrand - Legrand késes betét 0 aM 100A tüskés SX067405 - 016645
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 100 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060166458
Sonepar cikkszám
SX067405
Gyártói cikkszám
016645
Gyártói típuskód
016645
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
100 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
48 V
Legrand késes betét 0 aM 100A tüskés