Legrand - LEGRAND kihúzható optikai patch panel üres 4 db optikai patch modul fogadására LCS3 SX068355 - 032101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szál fajtája - egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 96
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Modulegységek számához alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971420212
Sonepar cikkszám
SX068355
Gyártói cikkszám
032101
Gyártói típuskód
032101
Szál fajtája:
egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
96
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Modulegységek számához alkalmas:
4
Kapcsolók/adapterek számával:
0
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
egyéb
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Házzal:
Igen
RAL-szám:
9005
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
482.5 mm
Mélység:
408.6 mm