Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolt (F/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6 mm 15 méter LCS3 SX069009 - 051797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 15 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nélkül
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517977
Sonepar cikkszám
SX069009
Gyártói cikkszám
051797
Gyártói típuskód
051797
Kategória:
6
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
15 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nélkül
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolt (F/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6 mm 15 méter LCS3