Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolt (F/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6 mm 8 méter LCS3 SX069008 - 051796

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolt (F/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6 mm 8 méter LCS3 SX069008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Hosszúság - 8 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nélkül

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060517960

Sonepar cikkszám

SX069008

Gyártói cikkszám

051796

Gyártói típuskód

051796

Kategória:

6

Kábeltípus:

F/UTP

Hosszúság:

8 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

nélkül

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

kék

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Igen

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

kék

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

26

LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolt (F/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6 mm 8 méter LCS3