Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) sárga 20 méter LCS3 SX069007 - 051788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Kábeltípus - S/FTP
Hosszúság - 20 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nélkül
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517885
Sonepar cikkszám
SX069007
Gyártói cikkszám
051788
Gyártói típuskód
051788
Kategória:
6A (IEC)
Kábeltípus:
S/FTP
Hosszúság:
20 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nélkül
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
sárga
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26