Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter szürke d: 6,5 mm AWG30 LCS3 SX068953 - 051505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5E
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 20 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515058
Sonepar cikkszám
SX068953
Gyártói cikkszám
051505
Gyártói típuskód
051505
Kategória:
5E
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
20 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
szürke
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26