Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3 SX068955 - 051511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - U/UTP
Hosszúság - 15 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515119
Sonepar cikkszám
SX068955
Gyártói cikkszám
051511
Gyártói típuskód
051511
Kategória:
6
Kábeltípus:
U/UTP
Hosszúság:
15 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3