Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3 SX068959 - 051515

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3 SX068959

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Hosszúság - 20 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060515157

Sonepar cikkszám

SX068959

Gyártói cikkszám

051515

Gyártói típuskód

051515

Kategória:

6

Kábeltípus:

F/UTP

Hosszúság:

20 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

kék

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Igen

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

kék

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

26

LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3