Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 8 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3 SX068957 - 051513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 8 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515133
Sonepar cikkszám
SX068957
Gyártói cikkszám
051513
Gyártói típuskód
051513
Kategória:
6
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
8 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
kék
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Igen
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
kék
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 8 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3