Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 15 méter sárga d: 6 mm AWG26 LCS3 SX068961 - 051524

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 15 méter sárga d: 6 mm AWG26 LCS3 SX068961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Hosszúság - 15 m

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060515249

Sonepar cikkszám

SX068961

Gyártói cikkszám

051524

Gyártói típuskód

051524

Kategória:

6A (IEC)

Kábeltípus:

S/FTP

Hosszúság:

15 m

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Köpeny színe:

sárga

Törésvédő:

fröccsöntött

Tűzálló változat:

Igen

Reteszemelő-védelem:

Igen

Kábelkonstrukció:

1x4

Törésvédő színe:

sárga

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

26

LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 15 méter sárga d: 6 mm AWG26 LCS3