Legrand - LEGRAND kötegelő műanyag hossz: 180 mm LCS3 SX068612 - 033194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 15 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068612
Gyártói cikkszám
033194
Gyártói típuskód
LCS 033194
Szalagszélesség:
15 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
100 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-40 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Nem