Legrand - LEGRAND kötegelő műanyag hossz: 320 mm LCS3 SX068614 - 033196
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 15 mm
Szalaghosszúság - 320 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331962
Sonepar cikkszám
SX068614
Gyártói cikkszám
033196
Gyártói típuskód
LCS 033196
Szalagszélesség:
15 mm
Szalaghosszúság:
320 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Min. szakítószilárdság:
100 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-40 °C
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Nem
LEGRAND kötegelő műanyag hossz: 320 mm LCS3