Legrand - LEGRAND kötegelő textil tépőzáras zöld hossz: 300 mm LCS3 SX068611 - 033189
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - akasztószalag
Szín - zöld
Szalagvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331894
Sonepar cikkszám
SX068611
Gyártói cikkszám
033189
Gyártói típuskód
LCS 033189
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szín:
zöld
Szalagvastagság:
3 mm
Szalagzár:
tépőzár
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Felület:
egyéb
Anyag minősége:
poliamid
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Nem
LEGRAND kötegelő textil tépőzáras zöld hossz: 300 mm LCS3