Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 600 mm 3 db keresztrúd SX068875 - 046472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 39 mm
Magasság - 27 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464721
Sonepar cikkszám
SX068875
Gyártói cikkszám
046472
Gyártói típuskód
LCS2 046472
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
39 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
522 mm
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 600 mm 3 db keresztrúd