Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 1000 RAL7016 tömör SX068866 - 046458
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Mélység - 1000 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464585
Sonepar cikkszám
SX068866
Gyártói cikkszám
046458
Gyártói típuskód
LCS2 046458
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szín:
fekete
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 1000 RAL7016 tömör