Legrand - LEGRAND Linkeo lábazat 800x1000 antracit SX072838 - 646404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066464046
Sonepar cikkszám
SX072838
Gyártói cikkszám
646404
Gyártói típuskód
Linkeo 646404
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szín:
szürke
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND Linkeo lábazat 800x1000 antracit