Legrand - LEGRAND Linkeo süllyesztett szerelvény 1xRJ45 keystone port fogadására egyenes fehér burkolattal és kerettel címketartóval SX072796 - 632794
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971018020
Sonepar cikkszám
SX072796
Gyártói cikkszám
632794
Gyártói típuskód
Linkeo 632794
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
teljes lemez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
86 mm
Készülék magasság:
86 mm
Készülék mélység:
15.6 mm